ケミフィット CSシリーズ ユニオンティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47080144品番CS-UT10-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,120

SUS316製ねじ込み式継手です。
チューブ取り付けのバラつきがありません。
チューブ取り付け時にチューブの共回りがありません。
完全禁油処理品です。
強いシール性能を発揮します。
ナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
ナット内側ねじに、銀メッキを施しています。

適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)8チューブ挿入長さF(mm)8.5二面幅H1(mm)19.0二面幅H2(mm)17.0形状ユニオンティー質量(g)140.0使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃有効断面積(mm2)24.0寸法L1(mm)29.0最高使用圧力(MPa)5寸法L3(mm)39.0使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最小内径(Φmm)6.5寸法L5(mm)58.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする