※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASC6-M5-O コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ 47080372 ASC6-M5-O コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ 47080372 ASC6-M5-O コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ 47080372

コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47080372 品番 ASC6-M5-O
参考基準価格(税別)¥1,045 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

従来タイプに比べてコンパクトです。
低流量域で微調整がしやすい。
チューブはプッシュワン接続です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)3.4 寸法K(mm)(全開)28.6、(全閉)25.8 寸法L1(mm)20.3 寸法L2(mm)10.1 寸法L3(mm)25.1 チューブ挿入長さF(mm)15.0 二面幅(H×Φ)(mm)8.8×9.0 適合チューブ外径(Φmm)6 制御方式メーターアウト 形状エルボ 質量(g)9 タイプミリサイズ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 最高温度範囲(℃)+5〜+60 ねじサイズ(T)M5×0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47080363
2022-07-06
用途:
機械装置
TOWARDS-FUTURE株式会社 様 (製造業)

今回、シリンダーのスピードコントロールに使用している。

対象商品:
47080336
2019-12-26
用途:
機械のメンテナンス時
EXODUS 様 (その他業種)

特に他の製品と遜色なく使用出来ました。
安価でいいと思います。

対象商品:
47080241
2016-10-30
用途:
設備エアーシリンダー調整用
株式会社中島製作所 様

あやまって折ったりするので、交換が必要となりますが、値段もそこそこするので、購入にも躊躇するのですが、monotaroでの購入が若干安いため購入させていただいております。助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする