※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASD4-R1/8-I コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) ニッタ 47080546 ASD4-R1/8-I コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) ニッタ 47080546 ASD4-R1/8-I コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) ニッタ 47080546

コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47080546 品番 ASD4-R1/8-I
参考基準価格(税別)¥1,441 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

従来タイプに比べてコンパクトです。
低流量域で微調整がしやすい。
チューブはプッシュワン接続です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)7.3 寸法K(mm)(全開)36.0、(全閉)31.0 寸法L1(mm)12.2 寸法L2(mm)13.7 寸法L3(mm)23.1 寸法L4(mm)28.0 チューブ挿入長さF(mm)11.0 適合チューブ外径(Φmm)4 制御方式メーターイン 形状ユニバーサル 質量(g)18 タイプミリサイズ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 最高温度範囲(℃)+5〜+60 ねじサイズ(T)R1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする