内容量1個仕様アクセサリタイプ:コードセット併用可能製品:Modicon M340 PLCオートメーションFTB leads for MBX FTW series I / O modules. Pre-equipped connection leads for Modicon M340 I / O modules. Comprises a 20-contact connector and marked flyleads. Reinforced shielding on model BMXFTW501S; this is designed for the following modules: BMX AMI 0410; BMX AMO 0210; BMX AMM 0600.注文コード47080697品番BMXFTW501S