Schneider Electric コンジット 90° エルボー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様継手タイプ:90° エルボー呼び寸法:25mm材質:PVCIP レーティング:IP40動作温度 Min:-5℃動作温度 Max:+60℃滑らかな硬質絶縁(IRL)3321チューブ及びアクセサリ. グレーPVCの滑らかな硬質絶縁チューブは視認しやすいよう設計されています。 各チューブには、同径の別のチューブと接続するためにチューリップ型端部が用意されています。 各2メートルのチューブを5本入りバッチで販売します。. 規格: EN 50086-2-1 注文コード47080855 品番ENN42325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
継手タイプ:90° エルボー
呼び寸法:25mm
材質:PVC
IP レーティング:IP40
動作温度 Min:-5℃
動作温度 Max:+60℃
滑らかな硬質絶縁(IRL)3321チューブ及びアクセサリ. グレーPVCの滑らかな硬質絶縁チューブは視認しやすいよう設計されています。 各チューブには、同径の別のチューブと接続するためにチューリップ型端部が用意されています。 各2メートルのチューブを5本入りバッチで販売します。. 規格: EN 50086-2-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする