シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電気部品
シュナイダーエレクトリックの 電気部品その他関連用品
Schneider Electric コンジット T ピース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
継手タイプ:T ピース呼び寸法:20mm材質:PVC色:白点検ジョイント. 成形PVC製ベンド、エルボ、ティーカバーとねじは標準装備
注文コード
47080898
品番
PIT20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:T ピース
呼び寸法:20mm
材質:PVC
色:白
点検ジョイント. 成形PVC製ベンド、エルボ、ティーカバーとねじは標準装備