Schneider Electric コンジット T ピース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様継手タイプ:T ピース呼び寸法:25mm材質:PVC色:白丸型のボックスとふた. さまざまな構成に対応するPVC製の丸型ボックス、BS4607に準拠 プッシュフィット式コンジットエントリにより、信頼性の高いしっかりしたフィット感を実現 別売りのリッド、白、品番< 600-521') 600-521/、黒、品番< 601-805') 601-805/ ふた固定用に2つの黄銅M4インサート(F.C. 50・8)を取り付け可能 最適なふたねじについては、代表品番< 482-8650') 482-8650/を参照 PVC接着剤(品番< 600-442') 600-442 を使用することにより、強力な恒久溶接ジョイントを実現 注文コード47080943 品番25CJB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
継手タイプ:T ピース
呼び寸法:25mm
材質:PVC
色:白
丸型のボックスとふた. さまざまな構成に対応するPVC製の丸型ボックス、BS4607に準拠 プッシュフィット式コンジットエントリにより、信頼性の高いしっかりしたフィット感を実現 別売りのリッド、白、品番< 600-521') 600-521/、黒、品番< 601-805') 601-805/ ふた固定用に2つの黄銅M4インサート(F.C. 50・8)を取り付け可能 最適なふたねじについては、代表品番< 482-8650') 482-8650/を参照 PVC接着剤(品番< 600-442') 600-442 を使用することにより、強力な恒久溶接ジョイントを実現

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする