曜日別特売
PFA20 Schneider Electric コンジット アダプター シュナイダーエレクトリック 47080986

Schneider Electric コンジット アダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード47080986品番PFA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
継手タイプ:アダプター
呼び寸法:20mm
材質:PVC
色:黒
アクセサリ. カプラ - コンジットの長さを結合するPVCストレートカプラ アダプタ - コンジットをパネル又はバルクヘッドで終端処理するためのPVCロックナット(オス)又はブッシュ(メス)が付属 サドル - 頑丈なPVCで成形されたスペースバーサドル、固定用ねじが付属 表面に取り付けるボックス - さまざまな設定、ソケット及びスイッチフェイスプレートの取り付けに適した32 mmの奥行き。 ボックスは壊れにくいため、穴開けが簡単で、コンジットエントリ用のノックアウトが付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする