アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。 アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。 ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。 ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。 チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。 チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
あまり売ってない製品だけに重宝してます。切れ味もよい。