曜日別特売
TC01 チューブカッター ニッタ 47081054

チューブカッターTC01

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)~13
内容量1個注文コード47081054品番TC01
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。
アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。
ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。
ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。
チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
刃が開かないストッパー機構が付いています。カット時にチューブがずれないガイド溝付きです。

種別
チューブカッター
品名
チューブカッター
機能
刃が開かないストッパー機構が付いています。カット時にチューブがずれないガイド溝付きです。
特長
刃が開かないストッパー機構が付いています。カット時にチューブがずれないガイド溝付きです。
タイプ
ニッパータイプ
適合チューブ外径(Φmm)
~13
適合チューブ外径(inch)
~1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47081036
2018-01-16
用途: 新規製品のパイプカット
製造業

あまり売ってない製品だけに重宝してます。切れ味もよい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする