※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)適合チューブ外径(Φmm)~16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,518販売価格(税別)
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。
アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。
ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。
ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。
チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
刃の部分は取替可能です。持ち運びに便利。使用時以外は刃が本体に常時収納、安全です。