定格電流(A)-
ギャング数-
材質(本体)ABS
長さ(mm)65
高さ(mm)105
極数8
IP等級IP55
色グレー
シリーズMureva
奥行(mm)-
幅(mm)55
仕様Mureva IP55 Junction Boxes. Offer Rugged(TM) simple to install range of IP55, IK07 (2J) Junction Boxes. Manufactured in self extinguishing halogen free plastics with operating temperatures of between -25oC +40oC, and incandescent wire resistance 650oC (IEC 60695-2-11). Clip-in or 1/4 turns lid fixing Complete with EVA stepped membrane cable conduit entry glands Colour Light Grey (RAL 7035) Lids moulded in Polypropylene Base manufactured in ABS 100x65 mm or Polypropylene 100x100 mm
RoHS指令(10物質対応)対応