ENN05204 Schneider Electric ジャンクションボックス シュナイダーエレクトリック 47081388

Schneider Electric ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズMureva 注文コード47081388 品番ENN05204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)15 ギャング数- 材質(本体)- 長さ(mm)80 高さ(mm)80 極数- IP等級IP55 グレー シリーズMureva 奥行(mm)- 幅(mm)45 仕様Junction box with terminals. Junction boxes with terminals for facilitating wire connection. Ideal for lighting circuits and sockets. For single-phase applications. Clip-on lid.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする