Schneider Electric ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMureva 注文コード47081406 品番ENN05017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)- ギャング数- 材質(本体)ポリプロピレン 長さ(mm)225 高さ(mm)275 極数20 IP等級IP55 グレー シリーズMureva 奥行(mm)- 幅(mm)120 仕様Mureva IP55 Junction Boxes. Offer a rugged, simple to install range of IP55, IK07 (2J) Junction Boxes. Manufactured in self extinguishing halogen free plastics with operating temperatures of between -25oC ; +40oC, and incandescent wire resistance 650oC (IEC 60695-2-11). Clip-in or 1/4 turns lid fixing Complete with EVA stepped membrane cable / conduit entry glands Colour Light Grey (RAL 7035) Lids moulded in Polypropylene Base manufactured in ABS ?100x65 mm or Polypropylene ?100x100 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする