曜日別特売
9001K71H7 Schneider Electric ジョイスティック,2軸 シュナイダーエレクトリック 47081458

Schneider Electric ジョイスティック,2軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:Harmony 9001Kスイッチ技術:スローブレークIP評価:IP66タイプを処理:レバーコンタクト定格電流:3 A @ 240 V ac, 550 mA @ 125 V dcコンタクトのコンフィギュレーション:2NOコンタクト材質:銀合金ターミナルタイプ:スクリュークランプ機械的寿命:500000Cyclesパネルからの奥行き:71mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+75℃動作温度範囲:-25 → +75℃ジョイスティック. 3又は5ポジションジョイスティックコントローラ。 操作シャフトの長さは80 mm スプリングリターン操作又は位置を保持した操作 3ポジションタイプは横方向の操作ポジションが可能 5ポジションタイプは横方向と縦方向の操作ポジションが可能注文コード47081458品番9001K71H7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様
シリーズ:Harmony 9001K
スイッチ技術:スローブレーク
IP評価:IP66
タイプを処理:レバー
コンタクト定格電流:3 A @ 240 V ac, 550 mA @ 125 V dc
コンタクトのコンフィギュレーション:2NO
コンタクト材質:銀合金
ターミナルタイプ:スクリュークランプ
機械的寿命:500000Cycles
パネルからの奥行き:71mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+75℃
動作温度範囲:-25 → +75℃
ジョイスティック. 3又は5ポジションジョイスティックコントローラ。 操作シャフトの長さは80 mm スプリングリターン操作又は位置を保持した操作 3ポジションタイプは横方向の操作ポジションが可能 5ポジションタイプは横方向と縦方向の操作ポジションが可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする