曜日別特売
XD2PA24 Schneider Electric ジョイスティック,4軸 シュナイダーエレクトリック 47081519

Schneider Electric ジョイスティック,4軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様軸の数:4スイッチ技術:スローブレークIP評価:IP65タイプを処理:レバーコンタクトの定格電圧:240V acコンタクト定格電流:3 A @ 240 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NOジョイスティックトラベル:40 mmターミナルタイプ:ネジ機械的寿命:1000000Cyclesパネルからの奥行き:67mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃XD2シリーズジョイスティック. 2又は4極メタリックジョイスティックスイッチ、スプリングリターンあり / なし 取り付け穴径: 22 mm 最大6個のコンタクトブロックに入れることが可能 動作温度範囲: -25 → +75 ℃注文コード47081519品番XD2PA24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
軸の数:4
スイッチ技術:スローブレーク
IP評価:IP65
タイプを処理:レバー
コンタクトの定格電圧:240V ac
コンタクト定格電流:3 A @ 240 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO
ジョイスティックトラベル:40 mm
ターミナルタイプ:ネジ
機械的寿命:1000000Cycles
パネルからの奥行き:67mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+70℃
動作温度範囲:-25 → +70℃
XD2シリーズジョイスティック. 2又は4極メタリックジョイスティックスイッチ、スプリングリターンあり / なし 取り付け穴径: 22 mm 最大6個のコンタクトブロックに入れることが可能 動作温度範囲: -25 → +75 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする