内容量1個仕様シリーズ:Harmony 9001Kスイッチ技術:スローブレークIP評価:IP66タイプを処理:レバーコンタクト定格電流:3 A @ 240 V ac, 550 mA @ 125 V dcコンタクトのコンフィギュレーション:2NO / 2NCコンタクト材質:銀合金ターミナルタイプ:スクリュークランプ機械的寿命:500000Cyclesパネルからの奥行き:71mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+75℃動作温度範囲:-25 → +75℃ジョイスティック. 3又は5ポジションジョイスティックコントローラ。 操作シャフトの長さは80 mm スプリングリターン操作又は位置を保持した操作 3ポジションタイプは横方向の操作ポジションが可能 5ポジションタイプは横方向と縦方向の操作ポジションが可能注文コード47081528品番9001K35H2