Schneider Electric ソリッドステートリレー パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47082018 品番SSRHD10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様Zelio SSRHPソリッドステートリレーヒートシンク. Schneider Electric Zelioソリッドステートリレーは、制御及び負荷スイッチングをインターフェイスする広範な用途向けにコンパクトで革新的な総合ソリューションを実現します。 SSRHPシリーズヒートシンクはパネル取り付け又はDINレール取り付けスタイルのいずれかに対応し、SSPシリーズソリッドステートリレーを取り付け可能です。 材質アルミニウム 幅(mm)76.2 質量(kg)0.63 高さ(mm)132.1 取付方式パネルマウント 電流(A)- 深さ(mm)60.2 表面処理Black anodized RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)1 アクセサリタイプヒートシンク 併用可能製品パネル取り付けソリッドステートリレー コイル電力(W)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする