仕様Zelio SSRHPソリッドステートリレーヒートシンク. Schneider Electric Zelioソリッドステートリレーは、制御及び負荷スイッチングをインターフェイスする広範な用途向けにコンパクトで革新的な総合ソリューションを実現します。 SSRHPシリーズヒートシンクはパネル取り付け又はDINレール取り付けスタイルのいずれかに対応し、SSPシリーズソリッドステートリレーを取り付け可能です。
材質アルミニウム
幅(mm)247.7
質量(kg)2.592
高さ(mm)250
取付方式パネルマウント
電流(A)-
深さ(mm)57.9
表面処理Black anodized
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.2
アクセサリタイプヒートシンク
併用可能製品パネル取り付けソリッドステートリレー
コイル電力(W)-