商品レビューを投稿する内容量1個仕様製品レンジ:Magelis GTO
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:5.7 インチ
ディスプレイの解像度:320 x 240pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:7
ポートタイプ:2 x COM2、2 xイーサネット(RJ45)、2 x USB 2.0、COM1
プロセッサのタイプ:RISC
プロセッサの速度:333MHz
オンボードメモリ:96 MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
幅:181mm
Magelis GTO - タッチパネル. 最適化された機能を持つMAGELIS GTO HMI. あらゆる画面サイズに対応するTFT 65Kカラー LEDバックライトで省エネ イーサネットやシリアルリンクで最適化された通信 SDカードスロット 簡単な取り付け 55° Cまでの高温環境対応. 用途:. コンパクトな機器 処理システム 食品 / 飲料機器 製薬産業注文コード47082298品番HMIGTO2315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。