Schneider Electric ダンパーアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大ダンパーエリア:4m2ダンパースピンドルの互換性:10 → 20mmスイッチ含む:あり消費電力:2Wコントロールタイプ:変調電源電圧:24 V ac/dcモータートルク:20Nm最大ダンパースピンドルサイズ:20mm最小ダンパースピンドルサイズ:10mmSchneider調整ダンパアクチュエータMD20A-24. Schneider MD20A-24ダンパアクチュエータは、ビルサービス設備の換気システムや空調システムにおける風量制御ダンパの作動用です。. 約4 m2までの風量制御ダンパに対応 トルク: 20 Nm (180 in-lb) 公称電圧: 24 V ac/dc 制御: 調整 0 → 10 V 位置フィードバック: 2 → 10 V 注文コード47082517 品番8751029000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大ダンパーエリア:4m2
ダンパースピンドルの互換性:10 → 20mm
スイッチ含む:あり
消費電力:2W
コントロールタイプ:変調
電源電圧:24 V ac/dc
モータートルク:20Nm
最大ダンパースピンドルサイズ:20mm
最小ダンパースピンドルサイズ:10mm
Schneider調整ダンパアクチュエータMD20A-24. Schneider MD20A-24ダンパアクチュエータは、ビルサービス設備の換気システムや空調システムにおける風量制御ダンパの作動用です。. 約4 m2までの風量制御ダンパに対応 トルク: 20 Nm (180 in-lb) 公称電圧: 24 V ac/dc 制御: 調整 0 → 10 V 位置フィードバック: 2 → 10 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする