曜日別特売
BMXXBP0600 Schneider Electric バックプレーン Modicon M340 シュナイダーエレクトリック 47082709

Schneider Electric バックプレーン Modicon M340

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様メーカーシリーズ:Modicon M340併用可能製品:Modicon M340モジュールスロット:6取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.790kg長さ:307.6mm幅:103.7mm深さ:19mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃寸法:307.6 x 103.7 x 19 mmModicon M340 Racks. BMX XBPpp00 racks are the basic element of the Modicon M340 automation platform in a single-rack configuration.,These racks perform the following functions:. Mechanical function:. They are used to install all the modules in a PLC station (power supply, processor, discrete I/O, analog and application-specific I/O). These racks can be mounted on a panel, plate or DIN rail:. Inside enclosures On machine frames, etc. Electrical function:. Distribute the power supplies required for 個 module in the same rack Distribute data and service signals for the entire PLC station Hot swap modules during operation. The racks incorporate a Bus X. They are used to:注文コード47082709品番BMXXBP0600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様
メーカーシリーズ:Modicon M340
併用可能製品:Modicon M340
モジュールスロット:6
取り付けタイプ:DIN Rail
重量(無負荷):0.790kg
長さ:307.6mm
幅:103.7mm
深さ:19mm
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+60℃
寸法:307.6 x 103.7 x 19 mm
Modicon M340 Racks. BMX XBPpp00 racks are the basic element of the Modicon M340 automation platform in a single-rack configuration.,These racks perform the following functions:. Mechanical function:. They are used to install all the modules in a PLC station (power supply, processor, discrete I/O, analog and application-specific I/O). These racks can be mounted on a panel, plate or DIN rail:. Inside enclosures On machine frames, etc. Electrical function:. Distribute the power supplies required for 個 module in the same rack Distribute data and service signals for the entire PLC station Hot swap modules during operation. The racks incorporate a Bus X. They are used to:
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする