シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric ハンドル V3 Series, V4 Series用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47082903
品番
KCF2PZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:Handle
併用可能製品:V3 Series, V4 Series
ハンドルの色:赤
ロックの数:3
IP評価:IP65
スイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)
対応