シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 冷却(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの ブロワ
シュナイダーエレクトリックの ブロワその他関連用品
Schneider Electric ファンフィルタファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ファンサイズ:125 x 125mm寸法:170 x 150mm厚さ:8mmフィルター材料:合成繊維長さ:170mm幅:150mmシリーズ:ClimaSys CA
注文コード
47083147
品番
NSYCAF125T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファンサイズ:125 x 125mm
寸法:170 x 150mm
厚さ:8mm
フィルター材料:合成繊維
長さ:170mm
幅:150mm
シリーズ:ClimaSys CA
RoHS指令(10物質対応)
対応