シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 冷却(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの ブロワ
シュナイダーエレクトリックの ブロワその他関連用品
Schneider Electric ファンフィルタファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ファンサイズ:223 x 223mm寸法:268 x 248mm厚さ:8mmフィルター材料:合成繊維長さ:268mm幅:248mmシリーズ:ClimaSys CA
注文コード
47083174
品番
NSYCAF223T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファンサイズ:223 x 223mm
寸法:268 x 248mm
厚さ:8mm
フィルター材料:合成繊維
長さ:268mm
幅:248mm
シリーズ:ClimaSys CA
RoHS指令(10物質対応)
対応