シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 冷却(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの ブロワ
シュナイダーエレクトリックの ブロワその他関連用品
Schneider Electric ファンフィルタファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ファンサイズ:291 x 291mm寸法:336 x 316mm厚さ:8mmフィルター材料:合成繊維長さ:336mm幅:316mmシリーズ:ClimaSys CA
注文コード
47083208
品番
NSYCAF291T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファンサイズ:291 x 291mm
寸法:336 x 316mm
厚さ:8mm
フィルター材料:合成繊維
長さ:336mm
幅:316mm
シリーズ:ClimaSys CA
RoHS指令(10物質対応)
対応