シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 冷却(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの ブロワ
シュナイダーエレクトリックの ブロワその他関連用品
Schneider Electric ファンフィルタファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ファンサイズ:92 x 92mm寸法:137 x 117mm厚さ:6mm長さ:137mm幅:117mmシリーズ:ClimaSys CA
注文コード
47083217
品番
NSYCAF92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファンサイズ:92 x 92mm
寸法:137 x 117mm
厚さ:6mm
長さ:137mm
幅:117mm
シリーズ:ClimaSys CA
RoHS指令(10物質対応)
対応