BMXRMS004GPF Schneider Electric メモリモジュール メモリカード Medicon M580用 シュナイダーエレクトリック 47084093

Schneider Electric メモリモジュール メモリカード Medicon M580用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47084093品番BMXRMS004GPF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様
アクセサリタイプ:メモリカード
併用可能製品:Medicon M580
Modicon M580は、Modicon M340からのメモリカードをサポートしません。. Modicon M580 - M580プロセッサ用SDメモリカード. Modicon M580 BMEP58xxxxプロセッサ製品は、Modicon M580特有及び互換するモジュールやラックに基づく包括的制御ソリューションの中枢を構成します。. M580プロセッサ用の4 GB SDメモリカード このメモリカードは、「産業等級」のカードで、Modicon M580専用にフォーマットされています。 動作温度: -40 → +85° C 10年間のファイル保持能力
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする