ALB12-R1/2 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47084161

 

ALB12-R1/2 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47084161
ALB12-R1/2 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47084161
ALB12-R1/2 プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ 47084161

プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじサイズ(T)R1/2
ねじの種類R
内容量1袋(5個)注文コード47084161品番ALB12-R1/2
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)16.8寸法D(mm)20.0寸法L1(mm)34.3寸法L2(mm)27.3寸法L3(mm)48.3寸法L4(mm)43.5寸法h(mm)8.0チューブ挿入長さF(mm)20二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.0形状ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/2質量(g)100使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする