Schneider Electric リレー 110V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47084459 品番 RXM2AB2FD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
コイル電圧:110V dc
接点構成:DPDT
取り付けタイプ:プラグイン
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:13.44 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:250V
長さ:21mm
奥行き:47.7mm
高さ:27mm
寸法:21 x 47.7 x 27mm
動作温度範囲:-40 → +55℃
RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)DC120 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 12A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする