仕様
コイル電圧:110V dc
接点構成:3PDT
取り付けタイプ:プラグイン
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:13.44 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:250V
長さ:21mm
奥行き:47.7mm
高さ:27mm
寸法:21 x 47.7 x 27mm
最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA
RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
コイル定格電圧(V)DC110
接点構成3PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A