RXM4GB1FD Schneider Electric リレー 110V dc シュナイダーエレクトリック 47084477

Schneider Electric リレー 110V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:110V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:3 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:13.44 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm動作温度 Min:-40℃RXM Series Miniature Relays with Low Level Contacts and no LED. Range of miniature plug-in relays on base, RXZE2 type. Can be adapted for all voltages. Test button and mechanical indication of relay status DIN rail and panel mount adaptors available separately 注文コード47084477 品番RXM4GB1FD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:110V dc
接点構成:4PDT
スイッチング電流:3 A
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:13.44 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:250V
長さ:21mm
奥行き:47.7mm
高さ:27mm
寸法:21 x 47.7 x 27mm
動作温度 Min:-40℃
RXM Series Miniature Relays with Low Level Contacts and no LED. Range of miniature plug-in relays on base, RXZE2 type. Can be adapted for all voltages. Test button and mechanical indication of relay status DIN rail and panel mount adaptors available separately
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする