Schneider Electric リレー 12V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47084644 品番RSL1PVJU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
コイル電圧:12V ac/dc
接点構成:SPDT
スイッチング電流:6 A
最大スイッチング電流 AC:6 A
最大スイッチング電流 DC:6 A
ターミナルタイプ:ネジ
コイル抵抗:848 Ω
最大スイッチング電圧 AC:277V
最大スイッチング電圧 DC:12V
長さ:6.2mm
奥行き:78.7mm
高さ:96
寸法:6.2 x 78.7 x 96mm
最大スイッチング電源 DC:1500 VA
コイル定格電圧(V)AC/DC12 取付方式プラグイン 接点構成SPDT 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)277 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする