シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric リレー 12V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47084653
品番
RPF2AJD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・極数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:12V dc
接点構成:DPNO
スイッチング電流:25 A @ 28 V dc, 30 A @ 250 V ac
最大スイッチング電流 AC:30 A
最大スイッチング電流 DC:25 A
コイル抵抗:86 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
最大スイッチング電圧 DC:28V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:33.7mm
奥行き:30mm
高さ:68.5mm
寸法:33.7 x 30 x 68.5mm
電気的寿命:100000 cycles