Schneider Electric リレー 12V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRPF 極数2 注文コード47084669 品番RPF2AJD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はシリーズ・極数など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロット 寸法(mm)33.7×39.05×68.5 質量(kg)0.082 コイル定格電圧(V)DC12 タイプロック可能なテストボタンなし(制御) 取付方式DINレール/プリント基板 極数2 シリーズRPF 接点構成DPNO 端子形状クイックコネクト 定格絶縁電圧(V)250(IEC)、300(UL) 分類- 時間稼働時間:25ミリ秒、リリース時間:25ミリ秒 絶縁抵抗(MΩ)- 消費電力(VA)- 使用環境温度(℃)-40〜85 機械的耐久性5000000サイクル 電気的耐久性100000サイクル抵抗性 接点材質酸化銀スズ コイル抵抗(Ω)86 汚染度(使用環境)3 コイル電圧(V)12(DC) 入力電流(mA)- 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力極間2000V交流、バンドベース、コイルと補強型コンタクト間の交流電圧は4000V、接点間1500V交流、マイクロオフ 短絡電流(A)- 動作温度範囲(℃)-40〜55 IP等級IEC 60529に準拠したIP40 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電流(AC A)- 最大スイッチング電流(DC A)30 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 コイルと接点間の耐電圧(kV)4(ac) 最大スイッチング電力(VA)7500 コイル電力(W)- 最大スイッチング電力(W)700 電圧制御範囲(V)9.6〜13.2 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/DC28V 25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする