仕様
コイル電圧:12V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:10 A
ターミナルタイプ:簡易接続
コイル抵抗:120 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
最大スイッチング電圧 DC:28V dc
アプリケーションタイプ:多目的
動作温度 Min:-40℃
RUM Series Universal Relays with LED and Faston Tabs. Range of plug-in relays LED for status display Spring return pushbutton for testing contacts Mechanical indication of relay status No adjustments required for standard operation Socket to be ordered separately