Schneider Electric リレー 12V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ199 極数2 注文コード47084757 品番199X-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はシリーズ・極数など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様199シリーズ開放型ヘビーデューティパワーリレーは、高絶縁耐性の大容量スイッチングを実現します。. 高出力コンタクト リベット構造 ブローアウトマグネットオプション RoHS対応 寸法(mm)79.2×63.5×58.67 質量(kg)- コイル定格電圧(V)DC12 タイプ電力(アプリケーション)、ロック可能なテストボタン(制御) 取付方式パネルマウント 極数2 シリーズ199 接点構成DPDT 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)- 分類- 時間- 絶縁抵抗(MΩ)4 消費電力(VA)10(AC) 使用環境温度(℃)-55〜100 機械的耐久性- 電気的耐久性100000サイクルの抵抗性DC負荷 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)70 汚染度(使用環境)- コイル電圧(V)12(DC) 入力電流(mA)40000 接点最大許容電圧(V)DC600 接点最大許容電流(A)40 絶縁耐力コイルと接点間2200V AC、極間2200V AC、オープン接点間1500V AC 短絡電流(A)3000 動作温度範囲(℃)-55〜55 IP等級- ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電流(AC A)- 最大スイッチング電流(DC A)- 最大スイッチング電圧(AC V)600 最大スイッチング電圧(DC V)28 コイルと接点間の耐電圧(kV)- 最大スイッチング電力(VA)- コイル電力(W)4(DC) 最大スイッチング電力(W)- 電圧制御範囲(V)9.6〜13.2(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする