Schneider Electric リレー 12V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRXM 極数3 注文コード47084766 品番RXM3AB1JD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はシリーズ・極数など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り 寸法(mm)21×47.7×27 質量(kg)0.037 コイル定格電圧(V)DC12 タイプロック可能なテストボタン(制御) 取付方式- 極数3 シリーズRXM 接点構成3PDT 端子形状プラグイン端子 定格絶縁電圧(V)250(IEC)、300(CSA)、300(UL) 分類- 時間稼働時間:20ミリ秒、リリース時間:20ミリ秒 絶縁抵抗(MΩ)4 消費電力(VA)- 使用環境温度(℃)-40〜85 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性100000サイクル抵抗性 接点材質アグニ コイル抵抗(Ω)160 汚染度(使用環境)2 コイル電圧(V)12(DC) 入力電流(mA)40000 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力マイクロディスコネクトのある接点間1300V AC コイルと接点間2000V AC 極間2000V AC 短絡電流(A)3000 動作温度範囲(℃)-40〜55 IP等級IEC 60529に準拠したIP40 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)- 最大スイッチング電流(DC A)- 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)28 コイルと接点間の耐電圧(kV)4(1.2/50μs) 最大スイッチング電力(VA)2500 コイル電力(W)0.9 最大スイッチング電力(W)280 電圧制御範囲(V)9.6〜13.2(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする