ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric リレー 12V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
RXM
極数
3
注文コード
47084775
品番
RXM3AB2JD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
寸法(mm)
21×47.7×27
質量(kg)
0.037
コイル定格電圧(V)
DC12
タイプ
ロック可能なテストボタン(制御)
取付方式
-
極数
3
シリーズ
RXM
接点構成
3PDT
端子形状
プラグイン端子
定格絶縁電圧(V)
250(IEC)、300(CSA)、300(UL)
分類
-
時間
稼働時間:20ミリ秒、リリース時間:20ミリ秒
絶縁抵抗(MΩ)
-
消費電力(VA)
-
使用環境温度(℃)
-40~85
機械的耐久性
10000000サイクル
電気的耐久性
100000サイクル抵抗性
接点材質
アグニ
コイル抵抗(Ω)
160
汚染度(使用環境)
2
コイル電圧(V)
12(DC)
入力電流(mA)
-
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
マイクロディスコネクトのある接点間1300V AC コイルと接点間2000V AC 極間2000V AC
短絡電流(A)
-
動作温度範囲(℃)
-40~55
IP等級
IEC 60529に準拠したIP40
ターミナルタイプ
プラグイン
スイッチング電流(A)
10
最大スイッチング電流(AC A)
-
最大スイッチング電流(DC A)
-
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
28
コイルと接点間の耐電圧(kV)
4(1.2/50μs)
最大スイッチング電力(VA)
2500
コイル電力(W)
0.9
最大スイッチング電力(W)
280
電圧制御範囲(V)
9.6~13.2(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V/DC28V 10A
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
リードリレー
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
短絡板
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
HSIN DA
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 24V)
HSIN DA
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
車用リレーソケット(5極)
GB
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)
税込
¥
626
~
¥
569
~
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
~
¥
92,980
~
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
CPUユニット
omron(オムロン)
税込
¥
373,780
¥
339,800
バスケットへ
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
50,578
¥
45,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
リレーその他関連用品
Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリック
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
マイページ