RUMC3AB1JD Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリック 47084784

Schneider Electric リレー 12V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47084784 品番RUMC3AB1JD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:12V dc
接点構成:3PDT
スイッチング電流:10 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:120 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
最大スイッチング電圧 DC:28V dc
接点材質:銀合金
RUM Series Universal Relays without LED with Cylindrical Pins. Range of plug-in relays Spring return pushbutton for testing contacts A mechanical indicator displaying relay status No adjustments required for standard operation Socket to be ordered separately

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする