内容量1個
コイル定格電圧(V)AC230
仕様コイル電圧:230V ac接点構成:SPDTスイッチング電流:15 A @ 250 V ac, 15 A @ 28 V dc最大スイッチング電流 AC:15 A最大スイッチング電流 DC:15 Aコイル抵抗:16.27 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V ac最大スイッチング電圧 DC:28V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:14mm奥行き:43mm高さ:27mm寸法:14 x 43 x 27mm電気的寿命:100000 cycles
注文コード47084888
品番RPM12P7