内容量1個
コイル定格電圧(V)AC230
仕様コイル電圧:230V ac接点構成:DPDTスイッチング電流:15 A @ 250 V ac, 15 A @ 28 V dc最大スイッチング電流 AC:15 A最大スイッチング電流 DC:15 Aシリーズ:RPM最大スイッチング電圧 AC:250V ac最大スイッチング電圧 DC:28V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:21mm奥行き:39mm高さ:27mm寸法:21 x 39 x 27mm動作温度 Min:-40℃
注文コード47084924
品番RPM23P7