内容量1個仕様コイル電圧:240V ac接点構成:DPDTスイッチング電流:13 Aターミナルタイプ:簡易接続コイル抵抗:7.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC:600V最大スイッチング電圧 DC:28Vアプリケーションタイプ:汎用、電力長さ:38.89mm奥行き:73.82mm高さ:35.72mm寸法:38.89 x 73.82 x 35.72mm寿命:100000回(電気的)、5000000回(機械的)389Fシリーズパワーリレー. 389Fシリーズパワーリレーは、1、2、3極で20~30 Aのタイプがあります。 このパワーリレーは、状況に応じてカスタマイズすることができ、様々な用途に合う幅広いコンタクト定格が揃っています。. 特大の通電部品により発熱の抑制及び長寿命を実現 コンタクト確認ウィンドウ 正方形ベース 600 Vスペーシングでほとんどの負荷を処理可能 電力用途向けのスイッチング電流: 最大30 A 銀合金コンタクト注文コード47085003品番389FXBXC1-240A