782XBXM4L-24D Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ シュナイダーエレクトリック 47085238

Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47085238 品番782XBXM4L-24D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数など15種類から選べます 他の種類を見る

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様
コイル電圧:24V dc
接点構成:DPDT
取り付けタイプ:プラグイン
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:650 Ω
最大スイッチング電圧 AC:300V
アプリケーションタイプ:車載
長さ:27.9mm
奥行き:39.1mm
高さ:21mm
寸法:27.9 x 39.1 x 21mm
動作温度 Min:-40℃
782シリーズパワーリレー. 782シリーズのIce Cubeパワーリレーには、機械的操作が制御入力に従っていることを確認するフラグインジケータが搭載されています。. 金フラッシュ仕上げコンタクト オペレータがロックダウンドアを使用すれば、手動によるシステムのオーバーライドが可能 UL適合 かん合ソケットを用意
コイル定格電圧(V)DC24 取付方式ソケット取付 接点構成2a2b 端子形状ファストン端子 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする