仕様92シリーズパワーリレー. 92シリーズパワーリレーは小型のパッケージサイズながら、155 ℃の最大コイル温度においてクラスFの絶縁を実現します。. UL508スペース DIN、パネル取り付けカバー シール構造寸法(mm)33.7×52×30質量(kg)0.082コイル定格電圧(V)DC24タイプ電力(アプリケーション)取付方式DINレール/プリント基板極数2保護構造ダストカバーシリーズ92接点構成DPDT端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)-分類-時間サージ耐性持続時間:1.2/50μs使用環境温度(℃)-40~85機械的耐久性5000000サイクル電気的耐久性100000サイクル抵抗性、25000サイクルタングステン接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)350汚染度(使用環境)-コイル電圧(V)24(DC)入力電流(mA)30000NO、3000NC接点最大許容電圧(V)300接点最大許容電流(A)30(NO)/3(NC)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力コイルと接点間 4000 V AC、接点間 1500 V AC、極間 2000 V AC短絡電流(A)-動作温度範囲(℃)-40~55動作機能-IP等級-ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電流(AC A)-最大スイッチング電流(DC A)-最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)28コイルと接点間の耐電圧(kV)-最大スイッチング電力(VA)7500AC(2 つのリレー間の 13 mm のギャップ)、6250AC(リレーは隙間なく並んでいます)スイッチング電流(mA)-コイル電力(W)DC1.36~1.87最大スイッチング電力(W)700DC(2 つのリレー間の 13 mm のギャップ、リレーは隙間なく並んでいます)電圧制御範囲(V)0.8~1.1(AC/DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)-