仕様300シリーズパワーリレー. 300シリーズパワーリレー、及びDINレールに取り付け可能なカバーです。. はんだ付け可能クイックコネクト端子 正方形ベース 銀合金コンタクト オプションの高電圧DCスイッチング用ブローアウトマグネット 様々な取り付けに対応する各種カバー 30 A
寸法(mm)38.89×48.42×35.72
質量(kg)0.085
コイル定格電圧(V)DC24
タイプ電力(アプリケーション)
取付方式フランジ取り付け
極数1
保護構造ダストカバー
シリーズ300
接点構成DPDT
端子形状クイックコネクト
定格絶縁電圧(V)-
分類-
時間-
使用環境温度(℃)-40〜85
機械的耐久性5000000サイクル
電気的耐久性100000サイクル
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)300
汚染度(使用環境)-
コイル電圧(V)24(DC)
入力電流(mA)30000
接点最大許容電圧(V)AC600
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力コイルと接点間 4000 V AC、極間 2500 V AC、接点間 2500 V AC
短絡電流(A)-
動作温度範囲(℃)-40〜55
動作機能非ラッチング式
IP等級-
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)-
最大スイッチング電流(AC A)-
最大スイッチング電流(DC A)-
最大スイッチング電圧(AC V)600
最大スイッチング電圧(DC V)28
コイルと接点間の耐電圧(kV)-
最大スイッチング電力(VA)3.4AC
スイッチング電流(mA)-
コイル電力(W)DC2.3
電圧制御範囲(V)0.8〜1.1(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)-