仕様782シリーズパワーリレー. 782シリーズのIce Cubeパワーリレーには、機械的操作が制御入力に従っていることを確認するフラグインジケータが搭載されています。. 金フラッシュ仕上げコンタクト オペレータがロックダウンドアを使用すれば、手動によるシステムのオーバーライドが可能 UL適合 かん合ソケットを用意寸法(mm)29.36×32.54×23.1質量(kg)0.045コイル定格電圧(V)DC24タイプ車載(アプリケーション)取付方式プリント基板極数4保護構造-シリーズ782接点構成4PDT端子形状プラグイン端子定格絶縁電圧(V)-分類-時間応答時間:20ミリ秒使用環境温度(℃)-60~85機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性-接点材質ゴールドは上質なシルバーを点滅させましたコイル抵抗(Ω)650汚染度(使用環境)-コイル電圧(V)24(DC)入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力-短絡電流(A)1000動作温度範囲(℃)-45~70動作機能-IP等級-ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(AC A)-最大スイッチング電流(DC A)-最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)-最大スイッチング電力(VA)-スイッチング電流(mA)100(12AC/DC)コイル電力(W)0.9最大スイッチング電力(W)-電圧制御範囲(V)-接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A