RHN412B Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ シュナイダーエレクトリック 47085326

Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47085326 品番RHN412B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数など15種類から選べます 他の種類を見る

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様
コイル電圧:24V dc
接点構成:4PDT
スイッチング電流:5 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:43.4 Ω
長さ:54mm
奥行き:33mm
高さ:43mm
寸法:54 x 33 x 43mm
動作温度 Min:-5℃
UL、CSA、VDE、NF C及びIEC. 瞬時リレーRHNシリーズ. RHZ-21タイプベースの、プラグインオートメーションリレー製品シリーズです。 ピボット式の前面には、取り外し可能なラッチ、防塵及び可動コンポーネントからの保護、ロッキング防止の3つの機能があります。 リレーは、スナップ式でベースにセルフロックします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする