仕様コイル電圧:253V ac
接点構成:DPNO
スイッチング電流:30 A
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:15.6 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:250V
最大スイッチング電圧 DC:250V
長さ:33.7mm
奥行き:39.05mm
高さ:68.5mm
寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm
寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクル
RPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロット
コイル定格電圧(V)DC24取付方式DINレール/プリント基板接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A