RXM2AB3E7 Schneider Electric リレー 48V ac シュナイダーエレクトリック 47085378

Schneider Electric リレー 48V ac

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:48V ac接点構成:DPDTスイッチング電流:12 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:710 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:40mm高さ:27mm寸法:21 x 40 x 27mm極数:2RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り 注文コード47085378 品番RXM2AB3E7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:48V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:12 A
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:710 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V
長さ:21mm
奥行き:40mm
高さ:27mm
寸法:21 x 40 x 27mm
極数:2
RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする